※306X-N
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の ねじ込み式キャスター
内村製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
300X-N ボルト型 超重量用キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46016187
品番
NO.305X-N
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(kg)
400
ねじ径
M20,P2.5
取付高(mm)
100
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
車輪幅(mm)
48
表面処理
電着塗装
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
53
主軸高さ(mm)
50
旋回半径r(mm)
87
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪