※605

600 固定型 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46016214 品番 NO.602
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
車輪径(Φmm)40 許容荷重(kg)40 許容荷重(daN)39.2 取付ピッチ(mm)9.5×43 取付高(mm)55 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)17 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付高H(mm)55 取付ピッチ(mm)(P1×P2)9.5×43 取付穴径d(mm)6.5 取付座厚さt(mm)2 車輪径D(Φmm)40 座金寸法(mm)19×55 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする