※605

600 固定型 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46016241 品番 NO.606
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)65 許容荷重(daN)63.7 取付ピッチ(mm)36×70 取付高(mm)93 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)21 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付高H(mm)93 取付ピッチ(mm)(P1×P2)36×70 取付穴径d(mm)6.5 取付座厚さt(mm)2.3 車輪径D(Φmm)75 座金寸法(mm)51×85 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする