※605
内村製作所
600 固定型 合成ゴム車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
40
50
63
75
100
130
車輪径D(Φmm)
100
40
50
63
75
100
130
取付高(mm)
123
55
65
80
93
123
150
取付高H(mm)
123
55
65
80
93
123
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46016257
品番
NO.607
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
85
許容荷重(daN)
83.3
取付ピッチ(mm)
36×80
取付高(mm)
123
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
22
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
123
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
36×80
取付穴径d(mm)
8.5
取付座厚さt(mm)
2.3
車輪径D(Φmm)
100
座金寸法(mm)
53×97
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪