※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 固定車キャスター
600 固定型 合成ゴム車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46016266
品番
NO.608
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(kg)
95
許容荷重(daN)
93.1
取付ピッチ(mm)
36×80
取付高(mm)
150
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
25
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
150
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
36×80
取付穴径d(mm)
8.5
取付座厚さt(mm)
2.3
車輪径D(Φmm)
130
座金寸法(mm)
53×97
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪