※605

600 固定型 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)155 注文コード46016275 品番NO.609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)155 許容荷重(kg)120 許容荷重(daN)117.6 取付ピッチ(mm)52×103 取付高(mm)190 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)28 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付高H(mm)190 取付ピッチ(mm)(P1×P2)52×103 取付穴径d(mm)10.5 取付座厚さt(mm)2.9 車輪径D(Φmm)155 座金寸法(mm)72×123 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする