車輪径(Φmm)50
許容荷重(kg)50
許容荷重(daN)49
取付ピッチ(mm)40×85
取付高(mm)65
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)20
表面処理黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)46
ストッパーなし
取付高H(mm)65
取付ピッチ(mm)(P1×P2)40×85
取付穴径d(mm)6.5
取付座厚さt(mm)2
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャスト量h1(mm)10
アジャスト量h2(mm)10
アジャストねじMM.10
車輪径D(Φmm)50
座金寸法(mm)54×99
キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター