車輪径(Φmm)63
許容荷重(kg)60
許容荷重(daN)58.8
取付ピッチ(mm)48×96
取付高(mm)81
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)21
表面処理黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)52
ストッパーなし
取付高H(mm)81
取付ピッチ(mm)(P1×P2)48×96
取付穴径d(mm)8.5
取付座厚さt(mm)2.3
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャスト量h1(mm)15
アジャスト量h2(mm)15
アジャストねじMM.10
車輪径D(Φmm)63
座金寸法(mm)64×112
キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター