画像準備中

600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)63 注文コード46016327 品番NO.605AF-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(daN)130 取付ピッチ(mm)48×96 取付高(mm)81 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)52 ストッパーなし 取付穴径d(mm)8.5 取付座厚さt(mm)2.3 車輪幅W(mm)25 アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャスト量h1(mm)15 アジャスト量h2(mm)15 アジャストねじMM.10 座金寸法(mm)64×112 キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46016327 NO.605AF-N 34845264 605AF-N63 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845264
2022-02-15
用途:
自社の製品に装着
大喜電器株式会社 様

配置場所に持って行きアジャスターボルト固定、以前は車輪の所にある足踏みロックでした、
重量物の場合、心もとないと思い此方の製品を取り付けたところ、ユーザー様より良い物を
取り付けてもらったと、感謝されました。見た目にも安心できると高評価で、それ以来この
商品を使わせて頂いています。

対象商品:
34845246
2021-05-16
用途:
機械の台車
有限会社魚利 様

しっかりした作りで価格も安く大変満足出来ます
用途に合った物が豊富の中から選べるのがいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする