※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46016363 品番 NO.608B
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。
600Bシリーズはストッパー付がございません。
100Bシリーズと組み合わせて使用できます。
(車輪)
No.605B〜606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。
No.607B〜611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(kg)110 許容荷重(daN)107.8 取付ピッチ(mm)36×80 取付高(mm)150 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 形状固定車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)25 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 取付座厚さt(mm)2.3 取付穴ピッチ(mm)36×80 座金寸法(mm)53×97 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする