※605B

600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)155 注文コード46016372 品番NO.609B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。
600Bシリーズはストッパー付がございません。
100Bシリーズと組み合わせて使用できます。
(車輪)
No.605B〜606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。
No.607B〜611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。

車輪径(Φmm)155 許容荷重(kg)140 許容荷重(daN)137.2 取付ピッチ(mm)52×103 取付高(mm)190 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 形状固定車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)28 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 取付座厚さt(mm)2.9 取付穴ピッチ(mm)52×103 座金寸法(mm)72×123 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする