※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 固定車キャスター
600-FE 固定型 鋼鉄車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46016397
品番
NO.602-FE
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(kg)
80
許容荷重(daN)
78.4
取付ピッチ(mm)
9.5×43
取付高(mm)
55
材質(車輪)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
17
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
55
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
9.5×43
取付穴径d(mm)
6.5
取付座厚さt(mm)
2
車輪径D(Φmm)
40
座金寸法(mm)
19×55
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪