車輪径(Φmm)63
許容荷重(kg)150
許容荷重(daN)147
取付ピッチ(mm)36×70
取付高(mm)80
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)24
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
取付高H(mm)80
取付ピッチ(mm)(P1×P2)36×70
取付穴径d(mm)6.5
取付座厚さt(mm)2.3
車輪径D(Φmm)63
座金寸法(mm)51×85
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪