※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)画像は605G-N(M)になります

600G-N 固定型 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード46016451 品番NO.602G-NB
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)80 取付ピッチ(mm)62 取付高(mm)60 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)16 (車輪)ブラック 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径d(mm)5.5 取付座厚さt(mm)2 座金寸法(mm)39×84 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする