※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)画像は605G-N(M)になります
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 固定車キャスター
600G-N 固定型 ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
46016476
品番
NO.602G-NM
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
80
取付ピッチ(mm)
62
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
16
色
(車輪)マルーン
表面処理
黒色亜鉛めっき
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
5.5
取付座厚さt(mm)
2
座金寸法(mm)
39×84
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪