※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46016652 品番 NO.604HB2-EP
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。
耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。
100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)250 取付ピッチ(mm)36×66 取付高(mm)72 材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)28 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.5 取付座厚さt(mm)2.6 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 座金寸法(mm)50×80 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする