※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46016686 品番 NO.602HB2-PA
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。
全製品ストッパー付はございません。
100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(kg)200 許容荷重(daN)196 取付ピッチ(mm)30×60 取付高(mm)60 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)25 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.5 取付座厚さt(mm)2.3 取付穴ピッチ(mm)30×60 特性静音、耐摩耗性 座金寸法(mm)44×74 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする