NO.604HB2-PA 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所 46016695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)72
許容荷重(kg)250
許容荷重(daN)245
内容量1個注文コード46016695品番NO.604HB2-PA
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。
全製品ストッパー付はございません。
100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)250許容荷重(daN)245取付ピッチ(mm)36×66取付高(mm)72材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)28表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5取付座厚さt(mm)2.6取付穴ピッチ(mm)36×66特性静音、耐摩耗性座金寸法(mm)50×80キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする