※608HB-P

600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46016713 品番 NO.605HB-P
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。
100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。
604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(kg)230 許容荷重(daN)225.4 取付ピッチ(mm)47×91 取付高(mm)92 材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)38 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 取付座厚さt(mm)2.9 取付穴ピッチ(mm)47×91 座金寸法(mm)67×111 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする