曜日別特売
NO.608HB-P 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46016747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)130
取付高(mm)165
許容荷重(kg)350
許容荷重(daN)343
内容量1個注文コード46016747品番NO.608HB-P
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。
100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。
604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。

車輪径(Φmm)130許容荷重(kg)350許容荷重(daN)343取付ピッチ(mm)63×112取付高(mm)165材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)42表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径(Φmm)10.5取付座厚さt(mm)3.2取付穴ピッチ(mm)63×112座金寸法(mm)86×135キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする