※605HB-PA(O)

600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード46016783 品番NO.604HB-PAO
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)200 取付ピッチ(mm)50×80 取付高(mm)68 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) (ホイール)オレンジ 形状固定車 車輪幅(mm)28 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)36×66 取付穴径d(mm)6.5 偏芯E(mm)- 取付座厚さt(mm)2.3 許容荷重(N[kgf])1961[200] 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 座金寸法(mm)50×80 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09516211
2020-09-28
用途:
タンクの移動用
工藤工業 様 (製造業)

コンパクトで、重量用なのでタイヤの動きがスムーズに移動できる。

対象商品:
09516211
2010-12-11
用途:
オートバイ整備用のリフターに取り付け座を設けて使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

T木屋品と同じものです。既知のことですが、重量物の場合、このテのキャスターがもっとも静かに軽く動きます。 空荷(といっても一輪50kg以上)でガレージの僅かな水勾配で自重で流れそうになるくらいです。 100kg/一輪でも、まぁまぁ軽く動きます。 但し、ウレタンゴム車輪で小径広幅なので、旋回には(勿論旋回用を使用)少々力が要ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする