※607PR
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 固定車キャスター
600PR 固定型 合成ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46016975
品番
NO.611-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
100
取付ピッチ(mm)
52×110
取付高(mm)
236
材質(車輪)
ポリブタジエンゴム(PBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
32
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
13
取付座厚さt(mm)
2.9
座金寸法(mm)
78×136
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪