車輪径(Φmm)50
許容荷重(kg)300
許容荷重(daN)294
取付ピッチ(mm)64×64
取付高(mm)100
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
車輪幅(mm)39
表面処理電着塗装
ストッパーなし
取付高H(mm)100
取付ピッチ(mm)(P1×P2)64×64
取付穴径d(mm)8.5
取付座厚さt(mm)5
車輪径D(Φmm)50
座金寸法(mm)84×84
キャスタータイププレート式固定車キャスター