※609X-N
内村製作所
600X-N 固定型 超重量用キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
65
75
100
150
車輪径D(Φmm)
75
50
65
75
100
150
取付高(mm)
130
100
115
130
150
220
取付高H(mm)
130
100
115
130
150
220
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46017002
品番
NO.606X-N
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
500
許容荷重(daN)
490
取付ピッチ(mm)
78×78
取付高(mm)
130
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
車輪幅(mm)
48
表面処理
電着塗装
ストッパー
なし
取付高H(mm)
130
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
78×78
取付穴径d(mm)
10.5
取付座厚さt(mm)
5
車輪径D(Φmm)
75
座金寸法(mm)
100×100
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター