車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)600
許容荷重(daN)588
取付ピッチ(mm)78×78
取付高(mm)150
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
車輪幅(mm)58
表面処理電着塗装
ストッパーなし
取付高H(mm)150
取付ピッチ(mm)(P1×P2)78×78
取付穴径d(mm)10.5
取付座厚さt(mm)5
車輪径D(Φmm)100
座金寸法(mm)100×100
キャスタータイププレート式固定車キャスター