※609X-N

NO.609X-N 600X-N 固定型 超重量用キャスター 内村製作所 46017027 NO.609X-N 600X-N 固定型 超重量用キャスター 内村製作所 46017027

600X-N 固定型 超重量用キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46017027 品番 NO.609X-N
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)800 許容荷重(daN)784 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)220 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 車輪幅(mm)58 表面処理電着塗装 ストッパーなし 取付高H(mm)220 取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90 取付穴径d(mm)10.5 取付座厚さt(mm)5 車輪径D(Φmm)150 座金寸法(mm)110×110 キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする