画像準備中

キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46017562 品番NO.104E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)25 許容荷重(daN)24.5 取付ピッチ(mm)29X47 取付高(mm)67 材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)20 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付高H(mm)67 取付ピッチ(mm)(P1×P2)29X47 取付穴径d(mm)6.5 偏芯E(mm)20 取付座厚さt(mm)2 旋回半径r(mm)45 車輪径D(Φmm)50 座金寸法(mm)42×60 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする