車輪径(Φmm)50
許容荷重(kg)25
許容荷重(daN)24.5
取付ピッチ(mm)29X47
取付高(mm)67
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)20
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)67
取付ピッチ(mm)(P1×P2)29X47
取付穴径d(mm)6.5
偏芯E(mm)20
取付座厚さt(mm)2
旋回半径r(mm)54
車輪径D(Φmm)50
座金寸法(mm)42×60
キャスタータイププレート式自在車キャスター