車輪径(Φmm)75許容荷重(kg)40許容荷重(daN)39.2取付ピッチ(mm)36X54取付高(mm)93材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)21表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付高H(mm)93取付ピッチ(mm)(P1×P2)36X54取付穴径d(mm)6.5偏芯E(mm)25取付座厚さt(mm)2.3旋回半径r(mm)63車輪径D(Φmm)75座金寸法(mm)54×70キャスタータイププレート式自在車キャスター