車輪径(Φmm)75
許容荷重(kg)40
許容荷重(daN)39.2
取付ピッチ(mm)36X54
取付高(mm)93
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)21
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)93
取付ピッチ(mm)(P1×P2)36X54
取付穴径d(mm)6.5
偏芯E(mm)25
取付座厚さt(mm)2.3
旋回半径r(mm)72
車輪径D(Φmm)75
座金寸法(mm)54×70
キャスタータイププレート式自在車キャスター