車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)50
許容荷重(daN)49
取付ピッチ(mm)56X80
取付高(mm)123
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)22
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)123
取付ピッチ(mm)(P1×P2)56X80
取付穴径d(mm)8.5
偏芯E(mm)33
取付座厚さt(mm)2.9
旋回半径r(mm)93
車輪径D(Φmm)100
座金寸法(mm)75×99
キャスタータイププレート式自在車キャスター