車輪径(Φmm)130
許容荷重(kg)90
許容荷重(daN)88.2
取付ピッチ(mm)56X80
取付高(mm)150
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)25
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)150
取付ピッチ(mm)(P1×P2)56X80
取付穴径d(mm)8.5
偏芯E(mm)36
取付座厚さt(mm)2.9
旋回半径r(mm)105
車輪径D(Φmm)130
座金寸法(mm)75×99
キャスタータイププレート式自在車キャスター