内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46017903
品番
NO.208MDW-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(kg)
50
許容荷重(daN)
49
取付高(mm)
163
材質(車輪)
ポリブタジエンゴム(PBR)
材質(本体)
アルミニウム合金板
車輪幅(mm)
22
表面処理
陽極酸化皮膜(白色)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
163
軸径d(Φmm)
19
偏芯E(mm)
45
主軸高さ(mm)
75
旋回半径r(mm)
110
車輪径D(Φmm)
130
キャスタータイプ
差し込み式キャスター