画像準備中

キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46017912 品番NO.209MDW-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)50 許容荷重(daN)49 取付高(mm)181 材質(車輪)ポリブタジエンゴム(PBR) 材質(本体)アルミニウム合金板 車輪幅(mm)22 表面処理陽極酸化皮膜(白色) ストッパーなし 取付高H(mm)181 軸径d(Φmm)19 偏芯E(mm)50 主軸高さ(mm)75 旋回半径r(mm)125 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする