内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46018007
品番
NO.306E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39.2
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
21
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
95
軸径d(Φmm)
M12. P.1.25
偏芯E(mm)
25
主軸高さ(mm)
40
旋回半径r(mm)
63
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
差し込み式キャスター