内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46018016
品番
NO.306ES
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,990
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39.2
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)
21
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
95
軸径d(Φmm)
M12. P.1.25
偏芯E(mm)
25
主軸高さ(mm)
40
旋回半径r(mm)
72
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
差し込み式キャスター