※NO.107X-PA

NO.107X-PA キャスター 旋回 超重量用 内村製作所 46018156 NO.107X-PA キャスター 旋回 超重量用 内村製作所 46018156

キャスター 旋回 超重量用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 取付高(mm)150 注文コード46018156 品番NO.107X-PA
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は車輪径・取付高など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)600 取付ピッチ(mm)78X78 取付高(mm)150 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪幅(mm)58 表面処理電着塗装 ストッパーなし 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)70 取付座厚さt(mm)5 旋回半径r(mm)122 座金寸法(mm)100×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする