※NO.107X-PA

NO.109X-PA キャスター 旋回 超重量用 内村製作所 46018165 NO.109X-PA キャスター 旋回 超重量用 内村製作所 46018165

キャスター 旋回 超重量用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 取付高(mm)220 注文コード46018165 品番NO.109X-PA
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は車輪径・取付高など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)800 取付ピッチ(mm)90X90 取付高(mm)220 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪幅(mm)58 表面処理電着塗装 ストッパーなし 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)60 取付座厚さt(mm)5 旋回半径r(mm)136 座金寸法(mm)110×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする