※NO.607X-PA
内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の プレート式キャスター
内村製作所の プレート式 自在車キャスター
キャスター 旋回 超重量用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
取付高(mm)
220
注文コード
46018192
品番
NO.609X-PA
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付高
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
800
取付ピッチ(mm)
90X90
取付高(mm)
220
材質(車輪)
ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)
アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪幅(mm)
58
表面処理
電着塗装
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
10.5
取付座厚さt(mm)
5
座金寸法(mm)
110×110