内村製作所
内村製作所の キャスター
内村製作所の ストッパー
キャスターホルダー ゴムホルダーNO.3
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46018201
品番
NO.3-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90
適合車輪径(Φmm)
50
寸法W(mm)
41
寸法W1(mm)
19
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
51
寸法H(mm)
6