キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46018235 品番 NO.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。

材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 適合車輪径(Φmm)63・65 寸法W(mm)62 寸法W1(mm)36 寸法L(mm)54 寸法L1(mm)65 寸法H(mm)9 寸法t(mm)1.2 用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46018217
2020-11-02
用途:
キャスターのストッパー
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

キャシャで小さいし、直ぐ乗り越えてしまうので役に立たない!

対象商品:
46018244
2020-08-11
用途:
倉庫内作業
運輸・通信業

価格が安かったので購入しましたが、重量が軽すぎでストッパーとしての役目を果たせません。失敗しました。

対象商品:
46018217
2018-12-21
用途:
機械の固定用

コンプレッサーを使用する際に、振動するのでガタガタ言わないよう固定するために使っています。安価ですが、ホールド性は良いので満足しています。

対象商品:
46018244
2016-06-22
用途:
キャスターの固定
株式会社ニチレイバイオサイエンス 様 (製造業)

シンプルな構造ながら確実に車輪を固定できる。
コストパフォーマンスも高く、満足できる品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする