NO.5H キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用 内村製作所 46018262 NO.5H キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用 内村製作所 46018262

キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46018262 品番 NO.5H
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。

材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール) 適合車輪径(Φmm)65 寸法W(mm)68 寸法W1(mm)48 寸法W2(mm)30 寸法L(mm)57 寸法L1(mm)82 寸法H(mm)11 寸法H1(mm)20 用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
台車の固定用

ストッパーの設置されていない台車利用の際の固定用に使用しています。
軽くて、設置の際に挟むだけですので台車を持ち上げることなく設置でき便利です。

対象商品:
46018253
2025-02-25
用途:
フローリングの部屋のキャスター止め

コレがないとツツーと動いてしまうので購入しました。
段ボール突っ込んだり、百均のタンス前傾止めより使いやすいです。
下記の台車(車輪直径50mm)にぴったり。
『連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 ミニ(注文コード: 19327053)』

唯一要望するなら、動かすために外すとき、台車の脇に引っ掛けられるともっといいですね。

対象商品:
46018287
2023-06-20
用途:
工具箱キャスター

今までいろいろな物でキャスターを止めていたが,
このような良い物があるのを知らなかった。
簡単で場所も取らなくて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
46018287
2023-02-16
用途:
台車を止める時
製造業

台車を止める時のストッパが欲しくて購入しました。軽くて便利です。

対象商品:
46018296
2022-10-12
用途:
台車のストッパーに使用
卸売・小売業

重い荷物を台車において少し離れると倉庫のフォームから動いてしまします。
キャスターホルダーを使用しておくと、動くこともなく荷下ろしの作業がスムーズにできて助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
46018271
2022-01-30
用途:
重量物用台車
西田設備 様 (建設業・工事業)

こんなもんでいける?と、思っていたけどかなり良いです。重ければ重いほど良い。かさばるのだけが難点かな。

1人が参考にしています
対象商品:
46018271
2022-01-24
用途:
機械の運搬
井上塗装店 様

サイズがピッタリで使いやすいです。欲を言えばも少し高さがあるといいですね。それと値段ももう少し安いといいのですがねー。

対象商品:
46018271
2021-04-17
用途:
車のジャッキアップ時の輪止めに使用
製造業

我が家の駐車場はコンクリートで若干傾斜がある為、後ろ向き駐車で停めてリアをガレージジャッキでジャッキアップすると、ジャッキの車輪が前方へ動き、非常に危険です。当製品をジャッキの車輪の前方に3〜4か所輪止めで使用したところ、ストッパーになり、安心してジャッキアップ出来ました。非常に満足しています。同様の悩みをお持ちの方、是非、お試し下さい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする