車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)70
取付座(mm)160×63×58
取付高(mm)176
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499E-MC150
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)118
取付寸法(mm)139×55×42
寸法T(mm)59.4
車輪MCナイロン一体車輪
ストッパー回転ストッパー付
寸法U(mm)8.5
偏芯E(mm)42
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプコーナープレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪