車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)40
取付座(mm)94×45×34
取付高(mm)84
車輪幅(mm)20
金具仕上ステンレス
車輪No.499E-MC65
寸法S(mm)28.9
旋回半径(mm)62
取付寸法(mm)80×40×20
寸法T(mm)28.3
車輪MCナイロン一体車輪
ストッパー回転ストッパー付
寸法U(mm)7
偏芯E(mm)24
取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20
取付座A×B×C(mm)94×45×34
取付穴径P(Φmm)5.2
キャスタータイプコーナープレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪