車輪径(Φmm)85
許容荷重(daN)60
取付座(mm)160×63×58
取付高(mm)103
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
車輪No.429E-N85
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)74
取付寸法(mm)139×55×42
寸法T(mm)59.4
車輪ナイロン一体車輪
ストッパー回転ストッパー付
寸法U(mm)8.5
偏芯E(mm)28
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプコーナープレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪