画像準備中

キャスター 220E・215E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 注文コード46018761 品番215S0E-R75-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は車輪径・車輪・材質など69種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 取付座(mm)94×45×34 取付高(mm)93 車輪幅(mm)21 金具仕上ステンレス 車輪No.425E-R75 寸法S(mm)28.9 旋回半径(mm)68 取付寸法(mm)80×40×20 寸法T(mm)28.3 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 寸法U(mm)7 偏芯E(mm)29 取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20 取付座A×B×C(mm)94×45×34 取付穴径P(Φmm)5.2 キャスタータイプコーナープレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする