キャスター 220E・215E

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 注文コード46018786 品番215E-RN100
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は車輪径・車輪・材質など69種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 取付座(mm)160×63×58 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-RN100 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)83 取付寸法(mm)139×55×42 寸法T(mm)59.4 ストッパー回転ストッパー付 寸法U(mm)8.5 偏芯E(mm)32 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプコーナープレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする