車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
取付座(mm)94×45×34
取付高(mm)93
車輪幅(mm)21
金具仕上ステンレス
車輪No.439E-UR75
寸法S(mm)28.9
旋回半径(mm)68
取付寸法(mm)80×40×20
寸法T(mm)28.3
車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ストッパー回転ストッパー付
寸法U(mm)7
偏芯E(mm)29
取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20
取付座A×B×C(mm)94×45×34
取付穴径P(Φmm)5.2
キャスタータイプコーナープレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪