※220E-UR50

220E-MC75 キャスター 220E・215E ハンマーキャスター 46019014 220E-MC75 キャスター 220E・215E ハンマーキャスター 46019014 220E-MC75 キャスター 220E・215E ハンマーキャスター 46019014

キャスター 220E・215E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 車輪MCナイロン一体車輪 注文コード46019014 品番220E-MC75
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は車輪径・車輪・材質など69種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付座(mm)94×45×34 取付高(mm)93 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 車輪No.499E-MC75 寸法S(mm)28.3 旋回半径(mm)68 取付寸法(mm)80×40×20 寸法T(mm)28.3 車輪MCナイロン一体車輪 ストッパーなし 寸法U(mm)7 偏芯E(mm)29 取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20 取付座A×B×C(mm)94×45×34 取付穴径P(Φmm)5.2 キャスタータイプコーナープレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする