※220G-UR50
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
キャスター 220G・215G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46019276
品番
215G-C75
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
160×63×58
取付高(mm)
90
材質(車輪)
イモノ一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
タイプ
ストッパー付
旋回半径(mm)
60
使用車輪
426G-C
取付高H(mm)
90
取付穴径P(mm)
8.8
偏芯E(mm)
21
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター